Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pivotantă cu corp filetat ENERPAC STLS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga | AF8KTJ 26VZ48

ENERPAC Clemă pivotantă cu corp filetat STLS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga

În stoc
Articol: AF8KTJ Model: STLS51Crucea Ref: 26VZ48
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
€1,150.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere1100 lbs.
Cursa de prindere0.39 "
Clemă de suprafață eficientă a cilindrului0.28 mp
Tip de retur cilindruAcțiune unică
Dimensiunea A5.33 "
Dimensiunea B2.73 "
Dimensiunea C1.08 "
Dimensiunea C11.97 "
Dimensiunea C20.98 "
Dimensiunea D13/8"-18 UNEF
Dimensiunea D11.88 "
Dimensiunea D21.49 "
Dimensiunea F0.63 "
Dimensiunea GSAE # 4
Dimensiunea H0.38 "
Dimensiunea J12.6 "
Dimensiunea K0.76 "
Dimensiunea N0.75 "
Dimensiunea P1.58 "
Dimensiunea Q1/3 "-18 UNC
Dimensiunea T1.89 "
MaterialOţel
Max. Debitul de ulei25 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Min. Presiunea de operare500 psi
Tip montareCorp filetat
Numărul de șuruburi4
Capacitatea uleiului este fixată0.25 cu. în.
RotațieStânga
Cursă0.89 "
Unghiul oscilant25 grade, 50 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8412210075

Detalii produs:

    • Suprafață efectivă nestrânsă (0.28 sq. in.)
    • Unghi de balansare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț
Clemă de balansare ENERPAC SC1, forță de 2164 lbs, lungime cursă de 1.49 inchi | AE6TCR 5UWT8 SC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 UN2.9 "1.88 "1"1/4 "-18€1,835.46
Clemă de balansare ENERPAC SC3, forță de 500 lbs, lungime cursă de 0.78 inchi | AE6TCT 5UWT9 SC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1/8 "-27€1,323.87
ENERPAC STRS51 Clemă pivotantă cu corp filetat, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta | AF8KTG 26VZ46 STRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€1,106.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Clemă pivotantă cu corp filetat STLS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga
€1,150.04 /unitate