Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12-8 MHN-B Niplu hexagonal tată 3/4 inch x 1/2 inch 3800 Psi | AF7GVY 20YZ79

PARKER 12-8 MHN-B Niplu hexagonal tată 3/4 inch x 1/2 inch 3800 Psi

În stoc
Articol: AF7GVY Model: 12-8 MHN-BCrucea Ref: 20YZ79

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€61.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal masculin
Material corpAlamă
ClasăAmenajarea Pipe
ConformitateASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Tip conexiuneNPT masculin
Dimensiune hexagonală1.125 "
Lungime1 31 / 32 "
Presiune maximă3800 psi
Numărul de găuri1
În afara Dia.3 / 4 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
PARKER 2-2 MHN-B Niplu hexagonal tată 1/8 inch x 1/8 inch 5600 Psi | AF7GWG 20YZ87 2-2 MHN-B7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"€21.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12-8 MHN-B Niplu hexagonal tată 3/4 inch x 1/2 inch 3800 Psi
€61.48 /unitate