Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2-2 MHN-B Niplu hexagonal tată 1/8 inch x 1/8 inch 5600 Psi | AF7GWG 20YZ87

PARKER 2-2 MHN-B Niplu hexagonal tată 1/8 inch x 1/8 inch 5600 Psi

În stoc
Articol: AF7GWG Model: 2-2 MHN-BCrucea Ref: 20YZ87
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
€21.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal masculin
Material corpAlamă
ClasăAmenajarea Pipe
ConformitateASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Tip conexiuneNPT masculin
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Lungime1 1 / 16 "
Presiune maximă5600 psi
Numărul de găuri1
În afara Dia.1 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
PARKER 12-8 MHN-B Niplu hexagonal tată 3/4 inch x 1/2 inch 3800 Psi | AF7GVY 20YZ79 12-8 MHN-B1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"€61.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2-2 MHN-B Niplu hexagonal tată 1/8 inch x 1/8 inch 5600 Psi
€21.71 /unitate