KERN AND SOHN Cântare de banc seria FFN-N


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 243 x 300 x 127 mm , Înălțimea carcasei: 127 mm , Lungimea carcasei: 300 mm , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Max. Umiditate ambientală: 95% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 233 x 193 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg, lb , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 193 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 233 mm
StilModelLiniaritateaPreț (ex. TVA)
A
FFN 1K-4N
+/-0.0004 kg€472.97
B
FFN 6K1IPN
+/-0.001 kg€472.97
C
FFN 3K0.5IPN
+/-0.001 kg€472.97
D
FFN 15K2IPN
+/-0.004 kg€472.97
E
FFN 25K5IPN
+/-0.01 kg€472.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?