Cantar de banc KERN AND SOHN FFN 1K-4N, 1.5 kg max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8JPA

KERN AND SOHN FFN 1K-4N Bench Scale, 1.5Kg Max. Weighing, 0.2g Readability

În stoc
Element: CE8JPA Model: FFN 1K-4N

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€472.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Lățimea carcasei243mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei243 x 300 x 127 mm
Înălțimea carcasei127 mm
Lungimea carcasei300 mm
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/-0.0004 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară233 x 193 mm
reproductibilitatea0.0002Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb
Capacitate de cântărire1.5kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire193 mm
Lățimea suprafeței de cântărire233 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6
Înălțimea navei (cm)20.6
Lungimea navei (cm)40.3
Lățimea navei (cm)38
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaPreț
Cantar de banc KERN AND SOHN FFN 15K2IPN, 15 kg max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8JNY FFN 15K2IPN+/-0.004 kg€472.98
Cantar de banc KERN AND SOHN FFN 25K5IPN, 25 kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JPD FFN 25K5IPN+/-0.01 kg€472.98
Cantar de banc KERN AND SOHN FFN 3K0.5IPN, 3 kg max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JPE FFN 3K0.5IPN+/-0.001 kg€472.98
Cantar de banc KERN AND SOHN FFN 6K1IPN, 6 kg max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JPG FFN 6K1IPN+/-0.001 kg€472.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN FFN 1K-4N Bench Scale, 1.5Kg Max. Weighing, 0.2g Readability
€472.98 /unitate