Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu flanșă NTN SUCF205-16CCFG1, cu 4 șuruburi, cu inserție pentru rulment cu bile, diametrul alezajului de 1 inch. | CD3QAV 406U59

NTN SUCF205-16CCFG1 Rulment cu flanșă, 4 șuruburi, cu inserție pentru rulment cu bile, 1 inch Diametru.

În stoc
Articol: CD3QAV Model: SUCF205-16CCFG1Crucea Ref: 406U59
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
€693.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 4 șuruburi
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.1"
Capacitate de încărcare dinamică2470 lb.
finalizareaNeterminat
Material carcasăOţel inoxidabil
Introduceți materialul440C Oțel inoxidabil
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereGrăsime solidă FDA / USDA-H1
Montarea orificiului de la centru la centru3-57/64 "
Inălțime totală3.75 "
Lungime totală3.75 "
Lățimea totală1 9 / 16 "
Capacitate de încărcare statică1800 Lb.
Temp. Gamă14 de grade până la 212 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiUngereCentrul orificiului de montareMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăPreț
NTN UCFU-3/4MFG1 Rulment cu flanșă 3/4 inch 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€220.61
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1MFG1 1 inch 3150 lb. | AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Rulment montat pe flanșă29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€255.99
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1.3/16MFG1 1-3/16 in 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Rulment montat pe flanșă29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€309.94
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1.1/4MFG1 4-21/32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€343.71
NTN UCFU-1.1/2MFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-1/2 | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-7 / 16 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€390.09
NTN UCFU-1.15/16MFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-15/16 | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-5 / 8 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€524.09
NTN UCFU-2.3/16MFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă 2-3/16 alezaj | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-5 / 8 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€711.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN SUCF205-16CCFG1 Rulment cu flanșă, 4 șuruburi, cu inserție pentru rulment cu bile, 1 inch Diametru.
€693.38 /unitate