LEESON Motoare de uz general răcite cu ventilator, trifazice, complet închise, bază rigidă


Filtru
Datorie: Continuu , Carcasa: TEFC , Max. Temp. ambiantă: 40 , Montare: Rigid , Faza: 3 , Protecție: AUTOMAT , Rotație: REV
StilModelkWAsamblareAmenajăriUngereProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereRPMPreț (ex. TVA)
A
100961.00
. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€643.31
B
100905.00
. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€540.53
C
114618.00
. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,268.88
D
103020.00
. 37LO103020-VERIFICA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€778.63
E
121199.00
. 56042502BPolyrex EM-B56900€1,463.36
F
LM24133
. 56-BVERIFICA-B69 / 773600 / 3000€139.70
G
101647.00
0.25LO101647BVERIFICA-B61.11800€548.67
H
116739.00
0.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€815.61
I
116757.00
0.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ
J
116758.00
1.12-BPolyrex EM9700K46B82 / 78.53600 / 3000€1,038.18
K
171646.60
1.12 / .75-BVERIFICA-N67 / 621800 / 1500-
RFQ
L
LM33563
1.49-BVERIFICA-F66.5 / 68.51200 / 1000€1,307.14
M
116761.00
1.49-BPolyrex EM9700K46B75.6 / 791800 / 1500€1,084.77
N
141312.00
1.49-BPolyrex EM-F56900€2,738.16
O
LM34145
1.49-BPolyrex EM-F66.5900€2,589.43
P
119396.00
2.24-BPolyrex EM-B863600-
RFQ
Q
121968.00
2.24-APolyrex EM9700K46N863600€2,270.61
R
131987.00
3.7-APolyrex EM9700K46B88 / 92.53600 / 3000-
RFQ
S
LM32803
3.7-BVERIFICA-B73900€3,047.00
T
G151355.22
3.7-BPolyrex EM-B70900€5,264.44
U
LM15672
5.6-BVERIFICA-B78 / 791200 / 1000€3,298.91
V
LM32807
5.6-BVERIFICA-B70900€3,605.34
W
LM28968
5.6-BVERIFICA-B873600€1,964.16
X
LM15675
7.46-BVERIFICA-B79 / 821200 / 1000€3,710.93
Y
LM15671
11.2-BVERIFICA-B811800€2,762.66
Z
LM15674
14.9-BVERIFICA-B84 / 861800 / 1500€3,307.87
A1
LM15673
14.9-BVERIFICA-B86 / 883600 / 3000€3,476.97
B1
LM13960
18.7-BVERIFICA-B90.5 / 903600 / 3000€5,924.92
C1
170015.60
22.4 / 18.7-AVERIFICA-307997.9985 / 85.71800 / 1500-
RFQ
D1
LM13964
22.4 / 18.7-BVERIFICA-B80 / 81.51800 / 1500€5,151.96
E1
170019.60
30 / 22.4-BVERIFICA-307997.9986 / 871800 / 1500-
RFQ
F1
171580.60
93-BPolyrex EM-B90.53600-
RFQ
G1
170369.60
93 / 75-BPolyrex EM-B88.81800 / 1500-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?