LEESON 170019.60 C324T17FB5D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TCX C324T17FB5D

LEESON 170019.60 C324T17FB5D Motor de uz general 50-60 Hertzi

Articol: AJ2TCX Model: 170019.60Crucea Ref: C324T17FB5D

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodG
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le324T
Amplificatori de încărcare completă100-92 / 46
HP40 / 30
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW30 / 22.4
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalaje307997.99
Fază3
Factor de putere86 / 87
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 242.55
Înălțimea navei (cm)55.75
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)68.58

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G150019.60
    • Eficiență 75%: 93.6
    • Rulment OPE: 6312
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6312
    • Plăcuță de identificare: 93458-E-LN-FHKLR-AXB
    • Înfășurare: T16104005
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 100 / 50
    • Eficiență 100%: 94.1 / 93

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareAmenajăriUngereProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereRPMPreț
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Motor de uz general | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€540.53
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Motor de uz general | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€643.31
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Motor de uz general | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFICA-B61.11800€548.67
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFICA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€778.64
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Motor de uz general | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,268.89
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€815.60
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 170019.60 C324T17FB5D Motor de uz general 50-60 Hertzi