LEESON 103020.00 C4T17FH13A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PQT C4T17FH13A

LEESON 103020.00 C4T17FH13A Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Element: AJ2PQT Model: 103020.00Crucea Ref: C4T17FH13A

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€778.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
AsamblareLO103020
CodM
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-leS56
Amplificatori de încărcare completă1.8-1.8 / .9
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW. 37
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului7AM035A5
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere69 / 74.7
ProtecţieAUTOMAT
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 77
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-19
    • Înfășurare: TE48453
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 2-2 / 1

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareAmenajăriUngereProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereRPMPreț
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Motor de uz general | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€540.53
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Motor de uz general | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€643.31
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Motor de uz general | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFICA-B61.11800€548.67
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Motor de uz general | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,268.89
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€815.60
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ
LEESON 116758.00 C6T34FB50B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QVN C6T34FB50B 116758.001.12-BPolyrex EM9700K46B82 / 78.53600 / 3000€1,038.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 103020.00 C4T17FH13A Motor de uz general 50-60 Hertzi
€778.64 /unitate