LEESON LM15671 AAF4B15T61 Motor de uz general | AJ2VLA AAF4B15T61

LEESON LM15671 AAF4B15T61 Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2VLA Model: LM15671Crucea Ref: AAF4B15T61

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,762.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodG
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le254T
Amplificatori de încărcare completă37.5 / 18.8
HP15
Hz60
Clasa de izolareF
kW11.2
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere81
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.25
TipTFL
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.05
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)52.07

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 92.4
    • Rulment OPE: 208
    • Număr CC: CC004A
    • Rulment PE: 309
    • Plăcuță de identificare: 92117-AX-ABCD-AAX
    • Înfășurare: K2564165
    • GRUP: 1
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 46 / 23

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareAmenajăriUngereProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereRPMPreț
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Motor de uz general | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€540.53
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Motor de uz general | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€643.31
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Motor de uz general | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFICA-B61.11800€548.67
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFICA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€778.64
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Motor de uz general | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,268.89
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€815.60
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM15671 AAF4B15T61 Motor de uz general
€2,762.66 /unitate