LEESON LM32807 AF8B7.5T61 Motor de uz general | AJ2WKJ AF8B7.5T61

LEESON LM32807 AF8B7.5T61 Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2WKJ Model: LM32807Crucea Ref: AF8B7.5T61

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,773.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodG
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le256T
Amplificatori de încărcare completă23 / 11.5
HP7.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW5.6
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere70
RotațieREV
RPM900
Factor de serviciu1.15
TipTFL
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.25
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)78.11
Lățimea navei (cm)56.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 86.5
    • Eficiență 75%: 85.5
    • Rulment OPE: 208
    • Număr CC: CC004A
    • Rulment PE: 309
    • Plăcuță de identificare: B-92117-AL-BCDLM-AAX
    • Înfășurare: K256847
    • GRUP: 2
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 25.6 / 12.8

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareAmenajăriUngereProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereRPMPreț
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Motor de uz general | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€662.54
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Motor de uz general | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€788.65
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Motor de uz general | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFICA-B61.11800€671.96
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFICA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€954.28
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Motor de uz general | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,555.65
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€999.47
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500€1,230.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM32807 AF8B7.5T61 Motor de uz general
€4,773.32 /unitate