CHERNE dopuri de prindere la capătul conductei


dopurile de prindere de la capătul țevii Cherne sunt proiectate pentru aplicații în testarea DWV (drenaj, deșeuri și aerisire) și testarea stivei. Se etanșează numai la capătul unei țevi, prevenind astfel căderea dopului în stivă.

Filtru
Material: ABS plastic , Tip: Mecanic
StilModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimePreț (ex. TVA)
A
270210
1 1 / 2 "1.48 "Până la 1.65"17 psi/40 ft.1.75 "€9.42
A
270229
2"1.9 "Până la 2.17"17 psi/40 ft.1.87 "€10.01
A
270237
3"2.8 "Până la 3.1"17 psi/40 ft.2.5 "€14.31
A
270245
4"3.8 "Până la 4.06"17 psi/40 ft.2.5 "€16.85
A
270261
6"5.77 "Până la 6.08"17 psi/40 ft.3.75 "€51.20
A
270270
8"7.7 "Până la 8.03"17 psi/40 ft.3.75 "€93.22

DESCRIERE

  • dopurile de prindere de la capătul țevii Cherne sunt evaluate pentru 17 PSI sau 40 ft de presiune de cap.
  • Acestea au piulițe cu aripă din zinc foarte mari pentru o strângere confortabilă, fără a fi necesară o cheie.
  • Sunt prevăzute cu un inel O din cauciuc natural pentru expansiune și memorie îmbunătățite.
  • Aceste dopuri de prindere au plăci armate cu sticlă ABS pentru rezistență la căldură, chimică și abraziune.

Standarde și aprobări

  • OSHA

Întrebări Frecvente

Cum se instalează dopurile de prindere de la capătul țevii Cherne?

  • Poziționați dopul în țeavă sau în T de curățare. Apoi utilizatorul trebuie să slăbească (nu scoate) piulița, piulița sau mânerul.
  • În cele din urmă, strângeți manual piulița, piulița sau mânerul.

Cum pot stoca utilizatorii dopurile de prindere de la capătul conductei?

dopurile de prindere de la capătul conductei trebuie depozitate într-un loc uscat, ferit de lumina soarelui sau de sursele de ozon și ultraviolete. Ele pot fi suspendate pe verticală sau poziționate orizontal (sub 110 grade F).

Ce măsuri de precauție ar trebui luate înainte de instalarea dopurilor de prindere de la capătul țevii Cherne?

  • Alegeți dimensiunea corectă a dopului care se potrivește țevii dvs.
  • Măsurați contrapresiunea maximă pe care o poate suporta dopul.
  • Îndepărtați orice resturi sau substanțe străine din țeavă pentru a reduce deteriorarea dopului. Curățați ștecherul cu apă și săpun blând fără a utiliza niciun agent de curățare.
  • Inspectați dopul pentru coroziune, tăieturi, fisuri, scurgeri sau fitinguri slăbite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?