Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 270229 Dop de țeavă, dimensiune de 2 inchi, lungime de 1.87 inci, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRE 1VNF5

CHERNE 270229 Dop de țeavă, dimensiune de 2 inchi, lungime de 1.87 inchi, 17 psi/ 40 ft.

În stoc
Element: AB3WRE Model: 270229Crucea Ref: 1VNF5
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
€10.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Lungime1.87 "
MaterialABS plastic
Max. Contrapresiune17 psi/40 ft.
Dimensiune nominală2"
Gamă1.9 "Până la 2.17"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS4016991500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimePreț
CHERNE 270210 Dop de țeavă, dimensiune 1 1/2 inch, lungime 1.75 inch, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRD 1VNF4 2702101 1 / 2 "1.48 "Până la 1.65"17 psi/40 ft.1.75 "€9.41
CHERNE 270237 Dop de țeavă, dimensiune de 3 inchi, lungime de 2.5 inchi, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRF 1VNF6 2702373"2.8 "Până la 3.1"17 psi/40 ft.2.5 "€14.31
CHERNE 270245 Dop de țeavă, dimensiune de 4 inchi, lungime de 2.5 inchi, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRG 1VNF7 2702454"3.8 "Până la 4.06"17 psi/40 ft.2.5 "€16.86
CHERNE 270261 Dop de țeavă, dimensiune de 6 inchi, lungime de 3.75 inci, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRK 1VNG1 2702616"5.77 "Până la 6.08"17 psi/40 ft.3.75 "€51.21
CHERNE 270270 Dop de țeavă, dimensiune 8 inchi, lungime 3.75 inci, 17 psi/ 40 ft. | AC2AAG 2HCD8 2702708"7.7 "Până la 8.03"17 psi/40 ft.3.75 "€93.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 270229 Dop de țeavă, dimensiune de 2 inchi, lungime de 1.87 inchi, 17 psi/ 40 ft.
€10.01 /unitate