Roțile rotile Grainger facilitează mișcarea lină a încărcăturilor grele, cum ar fi cărucioarele, echipamentele și mobilierul, pe podele și suprafețe. Sunt ideale pentru depozite, fabrici de producție și spitale.
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
Material rulment: Oţel , Tip rulment: Cilindru , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Duritate: Rockwell 102 E , Material butuc: Oţel , Temp. Gamă: -65 până la 250 grade. F , Lățimea totală: 2 7 / 16 " , Tip jantă: Standard , Sistem de măsurare: Inch , Banda de rulare: Sawtooth , Tip roată: Flat-Free
Roțile rotile Grainger au un sistem de rulmenți cu bile, asigurând o mișcare lină și eficientă chiar și sub sarcini mari.
Vin cu un compus de cauciuc rezistent la temperatură, permițându-le să funcționeze în medii extreme, de la frig înghețat la căldură dogoritoare.
Aceste roți pivotante sunt echipate cu un mecanism de blocare cu eliberare rapidă, facilitând instalarea și îndepărtarea ușoară, economisind timp și efort.
Au o construcție din nailon pentru aderență și control, reducând riscul de alunecare.
Aceste roți pivotante pot fi acționate la temperaturi cuprinse între -20 și 180 de grade F.
Au un butuc din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Aceste roți pivotante sunt disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 200 și 7200 lb.
Au banda de rulare moale pentru categoria sa care nu marcă.
Întrebări Frecvente
Aceste roți sunt ușor de instalat?
Da, sunt echipate cu un mecanism de blocare cu eliberare rapidă, simplificând procesul de instalare și economisind timp.
Aceste roți pivotante pot fi folosite pe suprafețe neuniforme?
Da, aceste roți rotitoare pot face față unui anumit grad de denivelări, dar sunt cele mai potrivite pentru suprafețe relativ plane, cum ar fi betonul.
Cum aleg dimensiunea potrivită a roții pentru aplicația mea?
Alegerea dimensiunii roții pivotante depinde de aplicația dumneavoastră specifică și de cerințele de sarcină. Roțile mai mari sunt de obicei mai bune pentru sarcini mai grele și suprafețe mai aspre.
Care este diferența dintre roțile de rulare moi și cele dure?
Roțile moale cu benzi de rulare oferă o deplasare mai lină, mai silențioasă și o protecție mai bună a podelei, în timp ce roțile dure sunt mai durabile, dar pot fi mai zgomotoase și pot marca podeaua.