Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER P-NMB-060X030/075K Roată de 6 inchi, 7200 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/4 inch | CD2NEY 440A64

GRAINGER P-NMB-060X030/075K Roată de 6 inchi, 7200 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/4 inch

În stoc
Articol: CD2NEY Model: P-NMB-060X030 / 075KCrucea Ref: 440A64

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€178.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Axa Dia.3 / 4 "
Bore Dia.3 / 4 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotireExtra Super Duty
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Durometru80 Shore D
Lungimea butucului3.5 "
Rating de încărcare7200 lb.
Fără marcareDa
Înlocuitor pentru1VJK3
Rezistent laProduse chimice, ulei, apă
Bucșă cu cheieInclus
Sistem de măsurareInch
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.061

Variante de produs

ProdusModelDurometruBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireLungimea butuculuiRating de încărcareFără marcareRezistent laBucșă cu cheiePreț
GRAINGER CDP-G-22 Roată roată poliuretan 6 inch 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Shore A2"De serviciu mediu3.25 "2300 lb.DaApă, uleiuri, substanțe chimice și majoritatea acizilorInclus€179.82
GRAINGER 063 NY03 Roată roată nailon 2-1/2 inch 260 lb. AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Shore D25 / 64 "De serviciu mediu1.187 "260 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuriNu este inclus€5.40
GRAINGER FSR-0625-12 Roată de 6 inchi, 5000 lbs. Capacitate de sarcină, lățime roată 2-1/2 inch, oțel forjat | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Datorie grea3.5 "5000 lb.NuProduse chimice, majoritatea acizilor, ulei, apăInclus€232.26
GRAINGER 400K33 Roată de 5 inchi, 350 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 5/16 inch | CD2MNG 400K3395 Shore A5 / 16 "Serviciu ușor-mediu1.625 "350 lb.DaProduse chimice, majoritatea acizilor, ulei, apăNu este inclus€20.92
GRAINGER 400K85 Roată de 4 inchi, 300 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/8 inch | CD2MNH 400K8565 Shore D25 / 64 "Serviciu ușor-mediu1 9 / 16 "300 lb.DaProduse chimice, majoritatea acizilor, ulei, apăInclus€7.71
GRAINGER P-NMB-100X030/075K Roată de 10 inchi, 7200 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/4 inch | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.DaProduse chimice, ulei, apăInclus€603.17
GRAINGER P-NMB-080X020/050K Roată de 8 inchi, 3000 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 1/2 inch | CD2NFB 440A69 P-NMB-080X020 / 050K80 Shore D1 / 2 "Datorie grea2.437 "3000 lb.DaProduse chimice, ulei, apăInclus€174.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P-NMB-060X030/075K Roată de 6 inchi, 7200 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/4 inch
€178.49 /unitate