Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 400K85 Roată de 4 inchi, 300 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/8 inch | CD2MNH

GRAINGER 400K85 Roată de 4 inchi, 300 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/8 inch

În stoc
Articol: CD2MNH Model: 400K85

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€7.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Axa Dia.3 / 8 "
Bore Dia.25 / 64 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotireServiciu ușor-mediu
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativePolyolefin
Forma roții rotativeCoroană
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolyolefin
Durometru65 Shore D
Lungimea butucului1 9 / 16 "
Rating de încărcare300 lb.
Fără marcareDa
Înlocuitor pentru26Y354
Rezistent laProduse chimice, majoritatea acizilor, ulei, apă
Bucșă cu cheieInclus
Sistem de măsurareInch
Rulmenți cu roțidelrin
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207

Variante de produs

ProdusModelDurometruBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireLungimea butuculuiRating de încărcareFără marcareRezistent laBucșă cu cheiePreț
GRAINGER CDP-G-22 Roată roată poliuretan 6 inch 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Shore A2"De serviciu mediu3.25 "2300 lb.DaApă, uleiuri, substanțe chimice și majoritatea acizilorInclus€179.82
GRAINGER 063 NY03 Roată roată nailon 2-1/2 inch 260 lb. AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Shore D25 / 64 "De serviciu mediu1.187 "260 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuriNu este inclus€5.40
GRAINGER FSR-0625-12 Roată de 6 inchi, 5000 lbs. Capacitate de sarcină, lățime roată 2-1/2 inch, oțel forjat | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Datorie grea3.5 "5000 lb.NuProduse chimice, majoritatea acizilor, ulei, apăInclus€232.26
GRAINGER 400K33 Roată de 5 inchi, 350 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 5/16 inch | CD2MNG 400K3395 Shore A5 / 16 "Serviciu ușor-mediu1.625 "350 lb.DaProduse chimice, majoritatea acizilor, ulei, apăNu este inclus€20.92
GRAINGER P-NMB-060X030/075K Roată de 6 inchi, 7200 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/4 inch | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.DaProduse chimice, ulei, apăInclus€178.49
GRAINGER P-NMB-100X030/075K Roată de 10 inchi, 7200 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/4 inch | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.DaProduse chimice, ulei, apăInclus€603.17
GRAINGER P-NMB-080X020/050K Roată de 8 inchi, 3000 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 1/2 inch | CD2NFB 440A69 P-NMB-080X020 / 050K80 Shore D1 / 2 "Datorie grea2.437 "3000 lb.DaProduse chimice, ulei, apăInclus€174.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 400K85 Roată de 4 inchi, 300 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/8 inch
€7.71 /unitate