A B Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Forma roții roților: Flanșă dublă , Finisaj cadru: Smalț roșu , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 4-1/8 x 6-1/8" , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , fără marcaj: Nu , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 4-1/8 x 6-1/8" , Dimensiunea plăcii: 5-1/8 x 7-1/2" , Grosimea farfuriei: 1 / 2 " , Tip placă: D , Temp. Gamă: -40 grade până la 450 grade F , Rulmenți roților: Cilindru