HAMILTON R-EHD-FT53FH Rolă cu flanșă dublă 4200 lb. 8 inci înălțime | AE6VNB 5VG05

HAMILTON R-EHD-FT53FH Rolă cu flanșă dublă 4200 lb. Înălțime de 8 inci

În stoc
Articol: AE6VNB Model: R-EHD-FT53FHCrucea Ref: 5VG05

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€659.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă cu flanșă dublă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeOțel forjat
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăOțel forjat
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor4-1/8 x 6-1/8"
Rating de încărcare4200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală8"
Dimensiunea plăcii5-1/8 x 7-1/2"
Grosimea farfuriei1 / 2 "
PlÅcuĠaD
Roată de schimbMfr. Nr. WFT-53FH-1
Temp. Gamă-40 grade până la 450 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiSilver
Diametrul roților5"
Materialul roțiiOțel forjat
Lățimea roții1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.105
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea roțiiGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiCuloarea nucleuluiMaterial de bazăPreț
HAMILTON R-EHD-FT62H Rolă cu flanșă dublă, înălțime de 8-1/2 inchi | AE6VND 5VG07 R-EHD-FT62HRoșu1000 - 2999 lb.Fontă6"Fontă2.125 "RoșuFontă€622.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT53FH Rolă cu flanșă dublă 4200 lb. Înălțime de 8 inci
€659.75 /unitate