HAMILTON R-EHD-FT62H Rolă cu flanșă dublă, înălțime de 8-1/2 inchi | AE6VND 5VG07

HAMILTON R-EHD-FT62H Rolă cu flanșă dublă, înălțime de 8-1/2 inci

În stoc
Element: AE6VND Model: R-EHD-FT62HCrucea Ref: 5VG07

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€622.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă cu flanșă dublă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeFontă
Forma roții rotativeFlanșă dublă
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăFontă
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor4-1/8 x 6-1/8"
Rating de încărcare2500 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală8.5 "
Dimensiunea plăcii5-1/8 x 7-1/2"
Grosimea farfuriei1 / 2 "
PlÅcuĠaD
Roată de schimbMfr. Nr. WFT-62H-1
Temp. Gamă-40 grade până la 450 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților6"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții2.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.1975
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea roțiiGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiCuloarea nucleuluiMaterial de bazăPreț
HAMILTON R-EHD-FT53FH Rolă cu flanșă dublă 4200 lb. 8 inci înălțime | AE6VNB 5VG05 R-EHD-FT53FHSilver3000 - 5999 lb.Oțel forjat5"Oțel forjat1 11 / 16 "GriOțel forjat€659.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT62H Rolă cu flanșă dublă, înălțime de 8-1/2 inci
€622.13 /unitate