FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Suflantă regenerativă 0.37 CP 42 Cfm | AE2RAV 4Z750

FUJI ELECTRIC Suflantă regenerativă VFC200P-5T 0.37 Hp 42 Cfm

În stoc
Articol: AE2RAV Model: VFC200P-5TCrucea Ref: 4Z750

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,067.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă regenerativă
Amplificatori de încărcare completă3.6/1.8
Material carcasăAliaj de aluminiu
HP0.37
Dimensiunea intrării1 "(F) NPT
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. DebitCFM 42
Presiune maximă34 "WC
Max. Vid33 "WC
Dimensiunea de ieșire1 "(F) NPT
Adâncimea totală9.031 "
Inălțime totală9"
Lungime totală10 "
Fază1
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4175
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8414596095
Tara natalaTW

Detalii produs:

Suflanta regenerativă Fuji Electric VFC200P-5T este utilizată în sistemele de ventilație, tratarea apelor uzate și aplicațiile de transport pneumatic. Designul său regenerativ permite un flux de aer eficient și continuu, făcându-l potrivit pentru diferite procese industriale.

Caracteristici:

  • Are o carcasă din aluminiu pentru durabilitate și rezistență la diferite condiții de mediu.
  • Această suflantă regenerativă are o intrare NPT mamă pentru o conectare ușoară la sisteme compatibile.
  • Această suflantă cu 1 treaptă produce niveluri de presiune scăzută potrivite pentru o gamă largă de aplicații de transport și aerare.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez această suflantă regenerativă?

A.

  • Alegeți un loc potrivit pentru instalarea suflantei.
  • Fixați în siguranță suflanta la locul său folosind suporturi sau suporturi adecvate.
  • Conectați suflanta la sursa de alimentare respectând cerințele de tensiune și curent.
  • Aliniați suflanta conform direcției de flux de aer indicate.
  • Asigurați un flux amplu de aer în jurul suflantei pentru o răcire optimă.
  • Efectuați un scurt test de funcționare pentru a confirma funcționalitatea.
  • Respectați programul de întreținere al producătorului pentru o eficiență prelungită.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o suflantă regenerativă?

A.

  • Asigurați un flux de aer suficient pentru nevoile dvs.
  • Potriviți performanța suflantei cu cerințele de sistem.
  • Alegeți puterea adecvată fără supradimensionare.
  • Verificați compatibilitatea electrică cu sursa dvs. de alimentare.
  • Luați în considerare restricțiile de zgomot în zona dvs. de aplicare.
  • Asigurați-vă că dimensiunile și greutatea se potrivesc spațiului și nevoilor dvs. de montare.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această suflantă regenerativă Fuji Electric VFC200P-5T?

A.

  • Solicitați instalarea suflantei de către profesioniști calificați.
  • Respectați cerințele de tensiune și curent specificate și utilizați sursa de alimentare și conexiunile corecte.
  • Asigurați o ventilație adecvată și operați în limitele de temperatură.
  • Implementați măsuri pentru atenuarea zgomotului.
  • Țineți mâinile și obiectele departe de admisia și ieșirea suflantei în timpul funcționării.

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăFazăProtectie termalaVoltajDimensiunea intrăriiPreț
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Suflantă regenerativă 0.11 CP 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€551.36
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Suflantă regenerativă 0.33 CP 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230 / 4601 "(F) NPT€778.73
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Suflantă regenerativă 0.17 CP 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automat115/2301 "(F) NPT€1,021.12
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Suflantă regenerativă 0.17 CP 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Sarcina de pilot200-230 / 4601 "(F) NPT€883.86
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Suflantă regenerativă 0.50 CP 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Sarcina de pilot5751-1 / 4 "(F) NPT€1,125.40
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Suflantă regenerativă 0.51 CP 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT€992.50
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W Suflantă regenerativă 0.56 CP 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230 / 4601-1 / 4 "(F) NPT€872.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUJI ELECTRIC Suflantă regenerativă VFC200P-5T 0.37 Hp 42 Cfm
€1,067.07 /unitate