FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Suflantă regenerativă 0.33 CP 42 Cfm | AE3RDJ 5F242

FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Suflantă regenerativă 0.33 CP 42 Cfm

În stoc
Articol: AE3RDJ Model: VFC200A-7WCrucea Ref: 5F242

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€794.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă regenerativă
Amplificatori de încărcare completă1.2/0.6
Material carcasăAliaj de aluminiu
HP0.33
Dimensiunea intrării1 "(F) NPT
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. DebitCFM 42
Presiune maximă37 "WC
Max. Vid34 "WC
Dimensiunea de ieșire1 "(F) NPT
Adâncimea totală9.031 "
Inălțime totală9 3 / 5 "
Lungime totală10 "
Fază3
Voltaj200-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.98
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8414596095
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăFazăProtectie termalaVoltajDimensiunea intrăriiPreț
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Suflantă regenerativă 0.11 CP 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€585.74
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Suflantă regenerativă 0.37 CP 42 Cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT€997.79
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Suflantă regenerativă 0.17 CP 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automat115/2301 "(F) NPT€1,042.06
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Suflantă regenerativă 0.17 CP 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Sarcina de pilot200-230 / 4601 "(F) NPT€901.96
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Suflantă regenerativă 0.50 CP 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Sarcina de pilot5751-1 / 4 "(F) NPT€1,148.47
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Suflantă regenerativă 0.51 CP 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT€1,012.85
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W Suflantă regenerativă 0.56 CP 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230 / 4601-1 / 4 "(F) NPT€890.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Suflantă regenerativă 0.33 CP 42 Cfm
€794.70 /unitate