TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC formular C, comutator de limită compact


Filtru
Locația actuatorului: Top , Amperi: 3 , Material braț: Metal , Materialul corpului: zinc , Formular de contact: 1NO / 1NC Formular C , Adâncime: 0.63 " , Conexiune electrica: Conector M12 cu 4 pini , Înălțime: 1.97 " , Evaluare IP: 68 , Evaluare NEMA: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Temp. Gamă: -13 grade până la 158 grade F , Diametru rolă: 0.42 " , Material role: Oţel , Lățimea rolei: 0.14 " , Voltaj: 240AC / 250DC , latime: 1.18 " , Intrare cablare: Conector M12, 4 pini
StilModelLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareVoiajPreț (ex. TVA)
A
XCMD21F0M12
0.55 "Piston, capăt, montare bucșăVertical1.9 lb.0.2 "€224.12
B
XCMD21F2M12
1.42 "Piston, rolă, suport bucșăOrizontală1.6 lb.0.31 "€291.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?