Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Compact Limitator activat Actuator superior | AF7JPP 21HK54

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Dispozitiv de comandă superior cu comutator de limită compact activat

În stoc
Articol: AF7JPP Model: XCMD21F2M12Crucea Ref: 21HK54
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
€291.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită compact
Lungimea actuatorului1.42 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston, rolă, suport bucșă
amperi3
Material pentru brațMetal
Material corpzinc
Formular de contact1NO / 1NC Formular C
Adâncime0.63 "
Conexiune electricaConector M12 cu 4 pini
Înălţime1.97 "
IP Rating-ul68
MişcareOrizontală
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare1.6 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Rola Dia.0.42 "
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei0.14 "
Voiaj0.31 "
Voltaj240AC / 250DC
Lăţime1.18 "
Intrare cablareConector M12, 4 pini

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)1.8
Lungimea navei (cm)5.31
Lățimea navei (cm)8.79
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareVoiajPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F0M12 Compact Limitator activat Actuator superior | AF7JPU 21HK58 XCMD21F0M120.55 "Piston, capăt, montare bucșăVertical1.9 lb.0.2 "€224.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Dispozitiv de comandă superior cu comutator de limită compact activat
€291.82 /unitate