A Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 7 / 16 " , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Rundă , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Pivot , Filet de montare la nas: 3/8 "-24 , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Diametru orificiu pivot: 0.157 " , Dimensiunea portului: # 10-32 UNF , Rod Dia.: 3 / 16 " , Lungimea filetului tijei: 1 / 2 " , Dimensiunea filetului tijei: # 10-32 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune unică , Temp. Gamă: -10 grade până la 165 grade F , Material tub: Oţel inoxidabil