Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEL1 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 2 inch cursa | AE7MBX

SPEEDAIRE 5ZEL1 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 2 inch cursă

În stoc
Articol: AE7MBX Model: 5ZEL1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€52.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.7 / 16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas3/8 "-24
Lungime totală4.5 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.157 "
Dimensiunea portului# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii1 lb.
Cursă2"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEL3 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 4 inch cursa | AE7MBZ 5ZEL36.5 "4"€71.03
SPEEDAIRE 5ZEL4 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 5 inch cursa | AE7MCA 5ZEL47.5 "5"€70.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEL1 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 2 inch cursă
€52.13 /unitate