FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Suflantă regenerativă 0.17 CP 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9

FUJI ELECTRIC Suflantă regenerativă VFC100P-5T 0.17 Hp 27 Cfm

În stoc
Articol: AE4CJN Model: VFC100P-5TCrucea Ref: 5JEN9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,021.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă regenerativă
Amplificatori de încărcare completă1.5 / .75
Material carcasăAliaj de aluminiu
HP0.17
Dimensiunea intrării1 "(F) NPT
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. DebitCFM 27
Presiune maximă27.5 "WC
Max. Vid26 "WC
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
Dimensiunea de ieșire1 "(F) NPT
Adâncimea totală40.12 "
Inălțime totală8.5 "
Lungime totală8 11 / 32 "
Fază1
Protectie termalaAutomat
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.144
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8414596060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăFazăProtectie termalaVoltajDimensiunea intrăriiPreț
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Suflantă regenerativă 0.11 CP 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€551.36
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Suflantă regenerativă 0.37 CP 42 Cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT€1,067.07
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Suflantă regenerativă 0.33 CP 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230 / 4601 "(F) NPT€778.73
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Suflantă regenerativă 0.17 CP 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Sarcina de pilot200-230 / 4601 "(F) NPT€883.86
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Suflantă regenerativă 0.50 CP 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Sarcina de pilot5751-1 / 4 "(F) NPT€1,125.40
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Suflantă regenerativă 0.51 CP 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT€992.50
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W Suflantă regenerativă 0.56 CP 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230 / 4601-1 / 4 "(F) NPT€872.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUJI ELECTRIC Suflantă regenerativă VFC100P-5T 0.17 Hp 27 Cfm
€1,021.12 /unitate