Suflanta regenerativă Fuji Electric VFC300P-5T este proiectată pentru situațiile în care este necesară crearea unui flux de aer constant, de înaltă presiune. Este ideal pentru transportul pneumatic și aerarea în stațiile de tratare a apei și sistemele de vid.
Caracteristici:
- Suflanta regenerativă Fuji Electric VFC300P-5T are un design cu 1 treaptă pentru aplicații specializate de joasă presiune și vid scăzut.
- Această suflantă regenerativă are o carcasă din aluminiu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune în diferite medii.
- Vine cu o dimensiune de admisie de 1-1/4 inci și un tip de intrare NPT, facilitând integrarea ușoară în sistemele de transport și aerare.
- Această suflantă regenerativă oferă un debit maxim de 56 cfm, oferind o manipulare eficientă a aerului sau a gazului în procesele industriale.
- Este echipat cu o funcție de protecție termică, asigurând funcționarea în siguranță prin prevenirea supraîncălzirii în timpul utilizării prelungite.
- Suflanta are o tensiune nominală de 115 / 230VAC, oferind flexibilitate în alimentarea cu energie pentru diverse aplicații.
- Îndeplinește standardele de izolație NEMA Clasa B, asigurând siguranța electrică și fiabilitatea în condiții de operare solicitante.
Accesorii compatibile:
- Fuji Electric Supapă de eliberare a suflantei PV3: Această supapă de limitare a presiunii oferă un mecanism de eliberare a presiunii în exces, asigurând funcționarea sigură și eficientă a suflantei. Acționează ca o componentă de protecție, prevenind eventualele deteriorări ale suflantei și echipamentelor asociate din cauza condițiilor de suprapresiune.
- Solberg Filtru de vid în admisie în stil T.: Acest filtru de vid este proiectat cu o intrare în stil T pentru a capta și filtra eficient aerul sau gazul care intră, prevenind intrarea resturilor și a contaminanților în suflantă.
Întrebări frecvente:
Î. Cum diferă suflanta regenerativă de alte tipuri de suflante în aplicații industriale?
A. Suflantele regenerative, cunoscute și sub denumirea de suflante cu canale laterale, folosesc un design unic de rotor care creează un ciclu regenerativ, oferind un flux de aer fără pulsații și făcându-le ideale pentru aplicații care necesită niveluri de presiune scăzută și vid scăzut.
Î. Cum contribuie această suflantă regenerativă la eficiența energetică în procesele industriale?
A. Suflanta optimizează consumul de energie prin asigurarea unui control precis asupra fluxului de aer, contribuind la creșterea eficienței energetice generale în aplicațiile industriale.