Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLBERG ST-897-125C Filtru de vid de intrare în stil T 1-1/4 in | AD6NAY 46F385

SOLBERG ST-897-125C Filtru de vid de intrare în stil T 1-1/4 in

În stoc
Element: AD6NAY Model: ST-897-125CCrucea Ref: 46F385
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
€929.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de vid admisie în stil T
Diametru7"
Evaluarea eficienței99%
Evaluare filtru5 microni
Pentru utilizare cu suflanta nr.5F241, 4Z749, 5Z187, 5Z649, 4Z750, 5F242, 6JD18, 6JD19, 6JD20, 6JD21
Înălţime13.375 "
Admisie1-1 / 4 (F) NPT
MaterialCap de aluminiu, cupă din policarbonat
Max. curgereCfm 60
Outlet1-1 / 4 (F) NPT
TipStandard Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieMaterialMax. curgereOutletPreț
SOLBERG ST-897-100C Filtru de vid de intrare în stil T 1 in | AD6NAX 46F384 ST-897-100C1 (F) NPTCap de aluminiu, cupă din policarbonatCfm 401 (F) NPT€909.21
SOLBERG ST-897-150C Filtru de vid de intrare în stil T 1-1/2 in | AD6NAZ 46F386 ST-897-150C1-1 / 2 (F) NPTCap de aluminiu, cupă din policarbonatCfm 801-1 / 2 (F) NPT€897.02
SOLBERG CT-897-100C Filtru de vid de intrare în stil T 1 in | AD6NBA 46F387 CT-897-100C1 (F) NPTCap de aluminiu, cupă din oțel carbonCfm 401 (F) NPT€986.05
SOLBERG CT-897-125C Filtru de vid de intrare în stil T 1-1/4 in | AD6NBB 46F388 CT-897-125C1-1 / 4 (F) NPTCap de aluminiu, cupă din oțel carbonCfm 601-1 / 4 (F) NPT€937.74
SOLBERG CT-897-150C Filtru de vid de intrare în stil T 1-1/2 in | AD6NBC 46F389 CT-897-150C1-1 / 2 (F) NPTCap de aluminiu, cupă din oțel carbonCfm 801-1 / 2 (F) NPT€937.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG ST-897-125C Filtru de vid de intrare în stil T 1-1/4 in
€929.50 /unitate