VESTIL CYL-T-16 Cilindru de depozitare orizontal, galvanizat, dimensiune 29 x 58 inch | AG7PUP

VESTIL CYL-T-16 Cilindru de depozitare orizontal, galvanizat, dimensiune 29 x 58 inch

În stoc
Element: AG7PUP Model: CYL-T-16

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,449.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet cilindru gaz
Clasa ANSINFPA 55 + 58;
Tip ușă dulapUnelte de suspensie
Capacitatea raftului cabinetului800 lbs.
CuloriGri
Adâncime29 "
Construcție cu perete dubluDa
finalizareaGalvanizat
Inrameaza-le1-1/2 "
Marimea ramei1 1 / 2 "
Ecartament18 cal.
Înălţime64 3 / 8 "
Lungime29 "
blocabilDa
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de uși2
Capacitate uniformă de stocare16 Orizontală
Lăţime58 "
Gauge de sârmă4 cal.
Dimensiunea firului4 cal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108
Înălțimea navei (cm)163.51
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)147.32
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate uniformă de stocareLăţimePreț
VESTIL CYL-T-10 Cilindru de depozitare vertical, galvanizat, dimensiune 30.5 x 30.5 inchi | AG7PUN CYL-T-1030 1 / 2 "64 3 / 8 "9 pe verticală30 1 / 2 "€2,064.94
VESTIL CYL-T-20 Cilindru de depozitare vertical, galvanizat, dimensiune 30.5 x 60.5 inchi | AG7PUQ CYL-T-2030 1 / 2 "64 1 / 2 "18 pe verticală60 1 / 2 "€3,406.05
VESTIL CYL-T-4 Cilindru de depozitare orizontal, galvanizat, dimensiune 29 x 29 inch | AG7PUR CYL-T-429 "40 "4 Orizontală29 "€2,026.86
VESTIL CYL-T-8 Cilindru de depozitare orizontal, galvanizat, dimensiune 30 x 30 inch | AG7PUT CYL-T-830 "64 "8 Orizontală30 "€2,595.05
VESTIL CYL-T-COMBO Depozitare cilindru, orizontal/vertical, galvanizat | AG7PUU CYL-T-COMBO29 "66 "8 Orizontală, 9 Verticală58 "€3,830.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-T-16 Cilindru de depozitare orizontal, galvanizat, dimensiune 29 x 58 inch
€4,449.04 /unitate