VESTIL CYL-T-20 Cilindru de depozitare vertical, galvanizat, dimensiune 30.5 x 60.5 inchi | AG7PUQ

VESTIL CYL-T-20 Cilindru de depozitare vertical, galvanizat, dimensiune 30.5 x 60.5 inchi

În stoc
Articol: AG7PUQ Model: CYL-T-20

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,406.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet cilindru gaz
Clasa ANSINFPA 55 + 58;
Tip ușă dulapUnelte de suspensie
Capacitatea raftului cabinetului1000 lbs.
CuloriGri
Adâncime30 1 / 2 "
Construcție cu perete dubluDa
finalizareaGalvanizat
Inrameaza-le1-1/2 "
Marimea ramei1 1 / 2 "
Ecartament18 cal.
Înălţime64 1 / 2 "
Lungime30.5 "
blocabilDa
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de uși2
Capacitate uniformă de stocare18 pe verticală
Lăţime60 1 / 2 "
Gauge de sârmă4 cal.
Dimensiunea firului4 cal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Înălțimea navei (cm)163.83
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)153.67
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate uniformă de stocareLăţimePreț
VESTIL CYL-T-10 Cilindru de depozitare vertical, galvanizat, dimensiune 30.5 x 30.5 inchi | AG7PUN CYL-T-1030 1 / 2 "64 3 / 8 "9 pe verticală30 1 / 2 "€2,064.94
VESTIL CYL-T-16 Cilindru de depozitare orizontal, galvanizat, dimensiune 29 x 58 inch | AG7PUP CYL-T-1629 "64 3 / 8 "16 Orizontală58 "€4,449.04
VESTIL CYL-T-4 Cilindru de depozitare orizontal, galvanizat, dimensiune 29 x 29 inch | AG7PUR CYL-T-429 "40 "4 Orizontală29 "€2,026.86
VESTIL CYL-T-8 Cilindru de depozitare orizontal, galvanizat, dimensiune 30 x 30 inch | AG7PUT CYL-T-830 "64 "8 Orizontală30 "€2,595.05
VESTIL CYL-T-COMBO Depozitare cilindru, orizontal/vertical, galvanizat | AG7PUU CYL-T-COMBO29 "66 "8 Orizontală, 9 Verticală58 "€3,830.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-T-20 Cilindru de depozitare vertical, galvanizat, dimensiune 30.5 x 60.5 inchi
€3,406.05 /unitate