STANLEY VIDMAR Dulap mobil de banc de lucru


Filtru
Diapozitiv: 5" , Material pentru rotile: Cauciuc dur , Tip rotiță: (2) Pivotant cu blocare, (2) rigid , Culoare: Albastru stralucitor , Lățimea sertarului: 25.125 " , Mâner: Da , Capacitate de incarcare: 400 lb. , Material: Oţel , Lățimea totală: 30 "
StilModelAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiNumărul sertarelorInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
RP1150AL
18.5 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "21.375 "€3,519.21
A
RP1152AL
25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 7"633 "27.75 "€3,857.33
A
RP1151AL
25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "27.75 "€3,600.14
B
RP1421AL
27.75 "2-1/4, 3-7/8, 4-5/8,10 1/8"430 "27.75 "€3,222.45

Dulap mobil de banc de lucru

Dulapurile de banc de lucru de la Stanley Vidmar oferă depozitarea în siguranță a articolelor valoroase, cum ar fi unelte, piese de mașini, manuale de hardware și echipamente într-un spațiu de lucru. Aceste dulapuri dispun de zăvoare de blocare/blocare pentru a preveni deschiderea și închiderea accidentală a sertarelor și maximum 5 sertare cu o capacitate de încărcare de 400 lb. Sunt echipate cu roți din cauciuc dur de 5 inchi pentru o mobilitate ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de dulapuri Stanley Vidmar vopsite cu pulbere, având o adâncime maximă a sertarului de 27.75 inci, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?