Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PC-060x020/050R Roată de 6 inch, 1200 lbs. Capacitate de sarcină, roată, se potrivește cu diametrul axei. 1/2 inch | CD2PEW 455T86

GRAINGER PC-060x020/050R Roată de 6 inchi, 1200 lbs. Capacitate de sarcină, roată, se potrivește cu diametrul axei. 1/2 inch

În stoc
Articol: CD2PEW Model: PC-060x020/050RCrucea Ref: 455T86
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
€32.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Axa Dia.1 / 2 "
Bore Dia.1 / 2 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotireDe serviciu mediu
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeFontă
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăFontă
Durometru145 HB
Lungimea butucului2.437 "
Rating de încărcare1200 lb.
Fără marcareDa
Rezistent laUleiuri
Bucșă cu cheieInclus
Sistem de măsurareInch
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiSilver
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0902

Variante de produs

ProdusModelDurometruBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireLungimea butuculuiRating de încărcareFără marcareRezistent laBucșă cu cheiePreț
GRAINGER CDP-G-22 Roată roată poliuretan 6 inch 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Shore A2"De serviciu mediu3.25 "2300 lb.DaApă, uleiuri, substanțe chimice și majoritatea acizilorInclus€179.82
GRAINGER 063 NY03 Roată roată nailon 2-1/2 inch 260 lb. AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Shore D25 / 64 "De serviciu mediu1.187 "260 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuriNu este inclus€5.40
GRAINGER FSR-0625-12 Roată de 6 inchi, 5000 lbs. Capacitate de sarcină, lățime roată 2-1/2 inch, oțel forjat | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Datorie grea3.5 "5000 lb.NuProduse chimice, majoritatea acizilor, ulei, apăInclus€232.26
GRAINGER 400K33 Roată de 5 inchi, 350 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 5/16 inch | CD2MNG 400K3395 Shore A5 / 16 "Serviciu ușor-mediu1.625 "350 lb.DaProduse chimice, majoritatea acizilor, ulei, apăNu este inclus€20.92
GRAINGER 400K85 Roată de 4 inchi, 300 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/8 inch | CD2MNH 400K8565 Shore D25 / 64 "Serviciu ușor-mediu1 9 / 16 "300 lb.DaProduse chimice, majoritatea acizilor, ulei, apăInclus€7.71
GRAINGER P-NMB-060X030/075K Roată de 6 inchi, 7200 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/4 inch | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.DaProduse chimice, ulei, apăInclus€178.49
GRAINGER P-NMB-100X030/075K Roată de 10 inchi, 7200 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/4 inch | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.DaProduse chimice, ulei, apăInclus€603.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PC-060x020/050R Roată de 6 inchi, 1200 lbs. Capacitate de sarcină, roată, se potrivește cu diametrul axei. 1/2 inch
€32.33 /unitate