Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER P-UGA-080X020/050K Roată de 8 inchi, 1500 lbs. Capacitate de sarcină, roată, se potrivește cu diametrul axei. 1/2 inch | CD2PDY 454M71

GRAINGER P-UGA-080X020/050K Roată de 8 inchi, 1500 lbs. Capacitate de sarcină, roată, se potrivește cu diametrul axei. 1/2 inch

În stoc
Articol: CD2PDY Model: P-UGA-080X020/050KCrucea Ref: 454M71
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
€131.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Axa Dia.1 / 2 "
Bore Dia.1 / 2 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotireDe serviciu mediu
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeTread gogoașă
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Durometru92 Shore A
Lungimea butucului2.437 "
Rating de încărcare1500 lb.
Fără marcareDa
Înlocuitor pentruSeria Blickle
Rezistent laAcizi, produse chimice, ulei
Bucșă cu cheieInclus
Sistem de măsurareInch
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților8"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1645

Variante de produs

ProdusModelDurometruBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireLungimea butuculuiRating de încărcareFără marcareRezistent laBucșă cu cheiePreț
GRAINGER CDP-G-22 Roată roată poliuretan 6 inch 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Shore A2"De serviciu mediu3.25 "2300 lb.DaApă, uleiuri, substanțe chimice și majoritatea acizilorInclus€162.02
GRAINGER 063 NY03 Roată roată nailon 2-1/2 inch 260 lb. AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Shore D25 / 64 "De serviciu mediu1.187 "260 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuriNu este inclus€5.40
GRAINGER FSR-0625-12 Roată de 6 inchi, 5000 lbs. Capacitate de sarcină, lățime roată 2-1/2 inch, oțel forjat | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Datorie grea3.5 "5000 lb.NuProduse chimice, majoritatea acizilor, ulei, apăInclus€232.26
GRAINGER 400K33 Roată de 5 inchi, 350 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 5/16 inch | CD2MNG 400K3395 Shore A5 / 16 "Serviciu ușor-mediu1.625 "350 lb.DaProduse chimice, majoritatea acizilor, ulei, apăNu este inclus€20.88
GRAINGER 400K85 Roată de 4 inchi, 300 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/8 inch | CD2MNH 400K8565 Shore D25 / 64 "Serviciu ușor-mediu1 9 / 16 "300 lb.DaProduse chimice, majoritatea acizilor, ulei, apăInclus€7.71
GRAINGER P-NMB-060X030/075K Roată de 6 inchi, 7200 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/4 inch | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.DaProduse chimice, ulei, apăInclus€178.49
GRAINGER P-NMB-100X030/075K Roată de 10 inchi, 7200 lbs. Capacitate de sarcină, se potrivește cu diametrul axei. 3/4 inch | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.DaProduse chimice, ulei, apăInclus€603.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P-UGA-080X020/050K Roată de 8 inchi, 1500 lbs. Capacitate de sarcină, roată, se potrivește cu diametrul axei. 1/2 inch
€131.66 /unitate