ROTOZIP Bucăți tăiate cu gresie


Filtru
Material: carbid , Lungime totală: 2" , Dimensiunea tijei: 5 / 32 "
StilModelAdâncimea de tăiereDiametruPreț (ex. TVA)
A
XB-TC1
1"5 / 32 "€25.79
B
TC4
1.5 "1 / 8 "€56.98

Bucăți tăiate cu gresie

Bitele tăiate pentru plăci Rotozip sunt proiectate pentru plăci ceramice glazurate, plăci de ciment și ipsos. Ele sunt folosite pentru a tăia de-a lungul unei margini drepte, pentru a face tăieturi curbate cu mână liberă și pentru a urmări forma cutiilor electrice, panourilor și ramelor pentru a face decupaje. Aceste bucăți au un vârf care nu se taie, având un capăt neted și plictisitor care călărește o cutie, un panou sau un cadru fără a tăia în el, prevenind astfel deteriorarea suprafețelor sau obiectelor subiacente. Au un corp din carbură pentru a oferi viteze de tăiere de până la 33000 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?