VICKERS 390922-1 Pompă cu palete 4 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZTD 20V942

VICKERS 390922-1 Pompă cu palete 4 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi

În stoc
Element: AB4ZTD Model: 390922-1Crucea Ref: 20V942

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,941.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu o singură paletă
Deplasare.80 cu. în./rev.
Rata de curgere4 gpm @ 1200 rpm și 100 psi
Port de intrare1 "NPT
Presiune maximă2500 psi
RPM max1800
Min. RPM600
MountFlanșă SAE A cu 2 șuruburi
Portul de desfacere1/2 "NPT
Locația portuluiVizavi de portul de intrare
Dimensiunea axului11 Dinte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413600040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rotirea arborelui (dreapta)
    • Stil arbore (16/32 canelat)

Variante de produs

ProdusModelDeplasareRata de curgereMountPreț
VICKERS 421477-7 Pompă cu palete simple 21 Gpm 4.13 inchi cubi/rev | AB4ZQZ 20V915 421477-74.13 cu. în./rev.21 g / minFlanșă cu șuruburi SAE B 2€2,932.60
VICKERS 416457-3 Pompă cu palete simple 21 Gpm 4.13 inchi cubi/rev | AB4ZRA 20V916 416457-34.13 cu. în./rev.21 g / minFlanșă cu șuruburi SAE B 2€2,860.88
VICKERS 390102-4 Pompă cu palete 2 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZRK 20V925 390102-4.40 cu. în./rev.2 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,408.16
VICKERS 401070-4 Pompă cu palete 3 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZRM 20V927 401070-4.60 cu. în./rev.3 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,408.16
VICKERS 382087-3 Pompă cu palete 7 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZRX 20V936 382087-31.39 cu. în./rev.7 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,278.79
VICKERS 382087-4 Pompă cu palete 7 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZRY 20V937 382087-41.39 cu. în./rev.7 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,333.88
VICKERS 382092-3 Pompă cu palete 5 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZTB 20V940 382092-31.0 cu. în./rev.5 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,333.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 390922-1 Pompă cu palete 4 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi
€1,941.07 /unitate