SQUARE D Seria QDA, întrerupător


Filtru
Evaluare tensiune AC: 240 VAC , Evaluare AIC: 25kAIC @ 240V , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 3.93 " , Marimea ramei: 250A / QD , Tip cadru: QDA , Înălțime: 6.47 " , Max. Dimensiunea firului: 300 kcmil , Min. Dimensiunea firului: 4AWG , Montare: Conectați panoul de bord , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic , Voltaj: 240V
StilModelamperiNumăr de poliFazăLăţimePreț (ex. TVA)
A
QDA32070
70334.5 "€3,621.53
B
QDA221001
100213"€2,342.85
A
QDA32100
100334.5 "€4,049.50
B
QDA221004
100213"€2,176.67
B
QDA221002
100213"€2,118.45
A
QDA32110
110334.5 "€3,816.61
B
QDA221251
125213"€2,148.57
B
QDA221254
125213"€2,217.29
B
QDA221252
125213"€2,217.29
A
QDA32125
125334.5 "€3,805.77
B
QDA221504
150213"€2,342.85
B
QDA221502
150213"€2,191.07
B
QDA221501
150A3--€1,332.14
B
QDA221752
175213"€2,222.20
B
QDA222001
200213"€2,222.20
B
QDA222002
200213"€2,192.47
A
QDA32200
200334.5 "€3,990.42
B
QDA222004
200A3--€1,163.85
B
QDA222251
225213"€3,179.63
A
QDA32225
225334.5 "€3,710.02
B
QDA222252
225A3--€1,060.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?