Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QDA222252 Întrerupător, I-line, Plug-in, 225 A, 240 VAC, 2 Poli | AG8UBX

SQUARE D QDA222252 Întrerupător, linie I, cu priză, 225 A, 240 VAC, 2 poli

În stoc
Articol: AG8UBX Model: QDA222252
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
€1,294.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC25kAIC @ 240V
amperi225A
Tip cadruQDA
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.142
Înălțimea navei (cm)11.4
Lungimea navei (cm)31.19
Lățimea navei (cm)19.81

Detalii produs:

    • Întrerupător cu cadru Q din seria PowerPact, conceput pentru pornirea sistemelor de curent alternativ și pentru a le proteja de supracurent sau scurtcircuit
    • Carcasă turnată cu design I-line cu stil de montare cu plug-in pentru utilizare în tablouri și tablouri de distribuție
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică cu un domeniu de declanșare instantaneu reglabil de 1200 - 2400 A
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SQUARE D QDA221001 Întrerupător 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€1,085.33
SQUARE D QDA221002 Întrerupător 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"€1,085.33
SQUARE D QDA221004 Întrerupător 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€1,085.33
SQUARE D QDA221251 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,294.88
SQUARE D QDA221252 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,294.88
SQUARE D QDA221254 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"€1,294.88
SQUARE D QDA221502 Întrerupător 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,294.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QDA222252 Întrerupător, linie I, cu priză, 225 A, 240 VAC, 2 poli
€1,294.88 /unitate