Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QDA221501 Întrerupător, stil I-Line, cu priză, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V | AG8UBV

SQUARE D QDA221501 Întrerupător, stil I-Line, cu priză, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V

În stoc
Articol: AG8UBV Model: QDA221501
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
€1,294.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC25kAIC @ 240V
amperi150A
Tip cadruQDA
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)19.3

Detalii produs:

    • Square D QDA221501 este un întrerupător cu carcasă turnată PowerPact Q-Frame cu o capacitate de întrerupere de 25 kA la 240 V. Este potrivit pentru utilizarea cu panouri I-Line.
    • Acest întrerupător de circuit cu priză de la Square D are un domeniu de declanșare instantaneu de 1200 - 2400 A, configurație cu 2 poli, o conexiune cu borne și un curent nominal maxim de 150 A.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SQUARE D QDA221001 Întrerupător 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€1,085.33
SQUARE D QDA221002 Întrerupător 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"€1,085.33
SQUARE D QDA221004 Întrerupător 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€1,085.33
SQUARE D QDA221251 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,294.88
SQUARE D QDA221252 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,294.88
SQUARE D QDA221254 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"€1,294.88
SQUARE D QDA221502 Întrerupător 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,294.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QDA221501 Întrerupător, stil I-Line, cu priză, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V
€1,294.88 /unitate