Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC CAL52 Braț de prindere lung din oțel 1250 Lb Forță | AE6TDZ 5UWY8

ENERPAC CAL52 Braț de strângere din oțel lung, forță de 1250 lb

În stoc
Articol: AE6TDZ Model: CAL52Crucea Ref: 5UWY8
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
€123.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere1250 lbs.
Dimensiunea A5.81 "
Dimensiunea C0.5 "
Dimensiunea D0.630 "până la 0.631"
Dimensiunea E0.76 "
Dimensiunea F0.45 "
Dimensiunea G1"
Dimensiunea H0.56 "
Dimensiunea JM6 X 1
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8412909005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HForța de prindereDimensiunea ADimensiunea JDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
ENERPAC CAL22 Braț de prindere lung din oțel 500 Lb Forță | AE6TDY 5UWY7 CAL220.45 "500 lbs.3.63 "M6 X 10.38 "0.393 "până la 0.395"0.63 "0.42 "€104.98
ENERPAC CAL122 Braț de prindere lung din oțel 2600 Lb Forță | AE6TEA 5UWY9 CAL1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 X 1.50.7 "0.876 "până la 0.877"1.2 "0.63 "€46.00
ENERPAC CAL22A Braț de clemă basculant lung, forță de strângere de 500 lb | CN2QUW CAL22 / 5UWY7 CAL22A--------€209.52
ENERPAC CAL52A Braț de clemă basculant lung, forță de strângere de 1,250 lb | CN2QUX CAL52 / 5UWY8 CAL52A--------€225.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC CAL52 Braț de strângere din oțel lung, forță de 1250 lb
€123.61 /unitate