Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QDA221504 Întrerupător 150a 2p 240vac Lug | AF9HGH 2GPG7

SQUARE D QDA221504 Întrerupător 150a 2p 240vac Lug

În stoc
Articol: AF9HGH Model: QDA221504Crucea Ref: 2GPG7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,294.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
amperi150
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3.93 "
Marimea ramei250A / QD
Înălţime6.47 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat2400A
Setare declanșare cu amplificator redus1200A
Max. Evaluare AIR25kA
Max. Dimensiunea firului300 kcmil
Min. Dimensiunea firului4AWG
MontareConectați panoul de bord
Număr de poli2
Fază1
Conexiune de fazăBC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0835
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SQUARE D QDA221001 Întrerupător 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€1,085.33
SQUARE D QDA221002 Întrerupător 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"€1,085.33
SQUARE D QDA221004 Întrerupător 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€1,085.33
SQUARE D QDA221251 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,294.88
SQUARE D QDA221252 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,294.88
SQUARE D QDA221254 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"€1,294.88
SQUARE D QDA221502 Întrerupător 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,294.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QDA221504 Întrerupător 150a 2p 240vac Lug
€1,294.88 /unitate