Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 436015 Adaptor tată 1-1/2 inch Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10

LASCO 436015 Adaptor tată 1-1/2 inch Mpt x Slip

În stoc
Articol: AB6UWC Model: 436015Crucea Ref: 22FJ10
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
€2.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneMNPT x soclu
Lungime2.54 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriTip conexiuneLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
LASCO 436010BC Adaptor tată 1 inch Mpt x Slip | AB6UWE 22FJ17 436010BCPVCAlbMNPT x soclu1.99 "450 psi @ 73 grade F1"€1.43
LASCO 436005BC Adaptor tată 1/2 inch Mpt x Slip | AB6UWG 22FJ19 436005BCPVCAlbMNPT x soclu1.57 "-1 / 2 "€0.67
LASCO 436102 Adaptor tată 3/4 x 1 inch Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102PVCAlbMNPT x soclu1.83 "-3 / 4 "x 1"€1.62
LASCO 436007BC Adaptor tată 3/4 inch Mpt x Slip | AB6UWK 22FJ25 436007BCPVCAlbMNPT x soclu1.62 "-3 / 4 "€0.71
LASCO 436012 Adaptor tată 1-1/4 inch Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012PVCAlbMNPT x soclu2.54 "-1.25 "€1.49
LASCO 436020 Adaptor tată 2 inch Mpt x Slip | AF7PUJ 22FJ22 436020PVCAlbMNPT x soclu2.67 "-2"€3.45
LASCO 436025 Adaptor tată 2-1/2 inch Slip x Mpt | AF7QFH 22FM30 436025PVCAlbMNPT x soclu3.88 "-2.5 "€9.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 436015 Adaptor tată 1-1/2 inch Mpt x Slip
€2.40 /unitate