Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 3400005 Adaptor tată 35/64 x 1/2 inch acetil | AF7QNF 22FP06

LASCO 3400005 Adaptor tată 35/64 x 1/2 inch acetil

În stoc
Articol: AF7QNF Model: 3400005Crucea Ref: 22FP06

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Dimensiune Barb35 / 64 "
Material de bazăPlastic
Material corpacetil
CuloriAlbastru
Tip conexiuneMIPT x Twist On Barbed
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriTip conexiuneLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
LASCO 436015 Adaptor tată 1-1/2 inch Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10 436015PVCAlbMNPT x soclu2.54 "-1.5 "€2.40
LASCO 436010BC Adaptor tată 1 inch Mpt x Slip | AB6UWE 22FJ17 436010BCPVCAlbMNPT x soclu1.99 "450 psi @ 73 grade F1"€1.43
LASCO 436005BC Adaptor tată 1/2 inch Mpt x Slip | AB6UWG 22FJ19 436005BCPVCAlbMNPT x soclu1.57 "-1 / 2 "€0.67
LASCO 436102 Adaptor tată 3/4 x 1 inch Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102PVCAlbMNPT x soclu1.83 "-3 / 4 "x 1"€1.62
LASCO 436007BC Adaptor tată 3/4 inch Mpt x Slip | AB6UWK 22FJ25 436007BCPVCAlbMNPT x soclu1.62 "-3 / 4 "€0.71
LASCO 436012 Adaptor tată 1-1/4 inch Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012PVCAlbMNPT x soclu2.54 "-1.25 "€1.49
LASCO 436020 Adaptor tată 2 inch Mpt x Slip | AF7PUJ 22FJ22 436020PVCAlbMNPT x soclu2.67 "-2"€3.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 3400005 Adaptor tată 35/64 x 1/2 inch acetil
€1.05 /unitate