Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1436-015 Inserție adaptor masculin x Mnpt 1-1/2 inch PVC | AF7QKE 22FN32

LASCO 1436-015 Inserție adaptor tată x Mnpt PVC 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AF7QKE Model: 1436-015Crucea Ref: 22FN32

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneIntroduceți x MNPT
Lungime3.14 "
Presiune maximă200 psi@73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriTip conexiuneLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
LASCO 436015 Adaptor tată 1-1/2 inch Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10 436015PVCAlbMNPT x soclu2.54 "-1.5 "€2.40
LASCO 436010BC Adaptor tată 1 inch Mpt x Slip | AB6UWE 22FJ17 436010BCPVCAlbMNPT x soclu1.99 "450 psi @ 73 grade F1"€1.43
LASCO 436005BC Adaptor tată 1/2 inch Mpt x Slip | AB6UWG 22FJ19 436005BCPVCAlbMNPT x soclu1.57 "-1 / 2 "€0.67
LASCO 436102 Adaptor tată 3/4 x 1 inch Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102PVCAlbMNPT x soclu1.83 "-3 / 4 "x 1"€1.62
LASCO 436007BC Adaptor tată 3/4 inch Mpt x Slip | AB6UWK 22FJ25 436007BCPVCAlbMNPT x soclu1.62 "-3 / 4 "€0.71
LASCO 436012 Adaptor tată 1-1/4 inch Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012PVCAlbMNPT x soclu2.54 "-1.25 "€1.49
LASCO 436020 Adaptor tată 2 inch Mpt x Slip | AF7PUJ 22FJ22 436020PVCAlbMNPT x soclu2.67 "-2"€3.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1436-015 Inserție adaptor tată x Mnpt PVC 1-1/2 inch
€3.62 /unitate