BUSSMANN Întrerupător de deconectare cu fuzibil CCP, clasa UL, CF, Midget și IEC


Filtru
Evaluarea curentă: 30A , Adâncime: 4.5 " , Tip siguranță: CUBEFuse , Evaluare întreruperi: 200kA la 600 VAC , Lungime: 3.65 " , Max. Dimensiunea firului: 4AWG , Min. Dimensiunea firului: 18AWG , Tip: Deconectare fuzibilă , Voltaj: 600 VAC , Voltaj: 600 V AC, 125 V DC
StilModelamperiÎnălţimeNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
CCP-2-30CF
303"22"-
RFQ
B
CCP-3-30CF
303.14 "32.07 "€303.97
C
CCP-3-60CF
603"33"€319.47
D
CCP-2-60CF
603"22"-
RFQ
E
CCP-1-60CF
603"11"€79.69
F
CCP-1-100CF
1003"11"€528.53
G
CCP-2-100CF
1003"22"€749.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?