BUSSMANN CCP-2-30CF Separator fuzibil, 30 A, 600 V, 2 poli | AA6PLW 14L609

BUSSMANN CCP-2-30CF deconectare cu fuzibil, 30 A, 600 V, 2 poli

Articol: AA6PLW Model: CCP-2-30CFCrucea Ref: 14L609

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare fuzibilă
amperi30
Adâncime4.5 "
Înălţime3"
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
Număr de poli2
Voltaj600 VAC
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)7.98
Lungimea navei (cm)9.27
Lățimea navei (cm)5.26
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeNumăr de poliLăţimePreț
BUSSMANN CCP-3-30CF deconectare fuzibilă, 30 A, 600 VAC, trei poli | AA6PLX 14L610 CCP-3-30CF303.14 "32.07 "€303.98
BUSSMANN CCP-1-60CF Separator fuzibil, 60 A, 600 V, 1 pol | AA6PLY 14L611 CCP-1-60CF603"11"€79.69
BUSSMANN CCP-2-60CF Separator fuzibil, 60 A, 600 V, 2 poli | AA6PLZ 14L612 CCP-2-60CF603"22"-
RFQ
BUSSMANN CCP-3-60CF Separator fuzibil, 60 A, 600 V, 3 poli | AA6PMA 14L613 CCP-3-60CF603"33"€319.48
BUSSMANN CCP-1-100CF Separator fuzibil, 100 A, 600 V, 1 pol | AA6PMB 14L614 CCP-1-100CF1003"11"€528.53
BUSSMANN CCP-2-100CF Separator fuzibil, 100 A, 600 V, 2 poli | AA6PMC 14L615 CCP-2-100CF1003"22"€749.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CCP-2-30CF deconectare cu fuzibil, 30 A, 600 V, 2 poli