Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CCP-2-100CF Separator fuzibil, 100 A, 600 V, 2 poli | AA6PMC 14L615

BUSSMANN CCP-2-100CF deconectare cu fuzibil, 100 A, 600 V, 2 poli

În stoc
Element: AA6PMC Model: CCP-2-100CFCrucea Ref: 14L615
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
€749.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare fuzibilă
amperi100
Adâncime4.5 "
Înălţime3"
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
Număr de poli2
Voltaj600 VAC
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeNumăr de poliLăţimePreț
BUSSMANN CCP-2-30CF Separator fuzibil, 30 A, 600 V, 2 poli | AA6PLW 14L609 CCP-2-30CF303"22"-
RFQ
BUSSMANN CCP-3-30CF deconectare fuzibilă, 30 A, 600 VAC, trei poli | AA6PLX 14L610 CCP-3-30CF303.14 "32.07 "€303.98
BUSSMANN CCP-1-60CF Separator fuzibil, 60 A, 600 V, 1 pol | AA6PLY 14L611 CCP-1-60CF603"11"€79.69
BUSSMANN CCP-2-60CF Separator fuzibil, 60 A, 600 V, 2 poli | AA6PLZ 14L612 CCP-2-60CF603"22"-
RFQ
BUSSMANN CCP-3-60CF Separator fuzibil, 60 A, 600 V, 3 poli | AA6PMA 14L613 CCP-3-60CF603"33"€319.48
BUSSMANN CCP-1-100CF Separator fuzibil, 100 A, 600 V, 1 pol | AA6PMB 14L614 CCP-1-100CF1003"11"€528.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CCP-2-100CF deconectare cu fuzibil, 100 A, 600 V, 2 poli
€749.04 /unitate