Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER LNV102F-6 Supapă cu ac drept alamă cu plumb scăzut 3/8 | AA8PME 19H216

PARKER LNV102F-6 Supapă cu ac drept alamă cu plumb scăzut 3/8

În stoc
Element: AA8PME Model: LNV102F-6Crucea Ref: 19H216
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
€86.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corpAlama cu plumb redus
ConexiuneTub
Stil de montajDrept
Manipulați materialulAlamă
Lungime1 55 / 64 "
Max. Înălţime1 35 / 64 "
Presiune maximă150 psi
Material sigiliuNeopren
Tip tulpinăAlamă
Temp. Evaluare-45 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de ajustareMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimeMax. Presiunea de admisieMax. Presiunea de funcționarePreț
PARKER 2A-V4LR-B Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€300.10
PARKER 2A-V4LN-B Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€304.98
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€405.29
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.55 g / min3 35 / 64 "--€342.66
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.80 g / min3 35 / 64 "--€446.67
PARKER 4F-V6LR-B-GR Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Alamă1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€261.92
PARKER 4F-V6LN-B-GR Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch Fnpt | AC2JCM 2KLC6 / 4F-V6LN-B 4F-V6LN-B-GR--Alamă1.875 "0.55 g / min3 35 / 64 "--€243.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER LNV102F-6 Supapă cu ac drept alamă cu plumb scăzut 3/8
€86.14 /unitate