Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu ac PARKER N200B, dimensiune orificiu de 1/8 inch | AG9FKX 1A861

PARKER Supapă cu ac N200B, dimensiunea portului de 1/8 inch

În stoc
Articol: AG9FKX Model: N200BCrucea Ref: 1A861
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
€100.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Tip conexiuneFemeie-Femeie
Gama de debit3
Înălţime1.54
Lungime1.50
Max. Debit11 L / min
Max. Presiunea de funcționare2000 Psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Presiune maximă2000
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Port1 / 8 "
Material sigiliuNitril
Tip filetNPT
TipAlamă
Materialul supapeiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)2.03
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de ajustareMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimeMax. Presiunea de admisieMax. Presiunea de funcționarePreț
PARKER LNV102F-6 Supapă cu ac drept alamă cu plumb scăzut 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Alama cu plumb redus1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€86.14
PARKER 2A-V4LR-B Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€300.10
PARKER 2A-V4LN-B Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€304.98
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€405.29
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.55 g / min3 35 / 64 "--€342.66
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.80 g / min3 35 / 64 "--€446.67
PARKER 4F-V6LR-B-GR Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Alamă1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€261.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Supapă cu ac N200B, dimensiunea portului de 1/8 inch
€100.73 /unitate