KANT-TWIST Cleme cantilever cu mâner rotund


Filtru
Material corp: Oţel
StilModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț (ex. TVA)
A
K010R
--1"--1 / 2 "€36.18
B
K007R
200 lbs.5 / 8 "3 / 4 "1 3 / 4 "7 / 16 "3 / 8 "€31.10
B
K015R
600 lbs.1 1 / 8 "1-1/2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"€64.47
B
K025RD
700 lbs.1 1 / 8 "2-1/2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3/4 "€67.08
B
K020R
800 lbs.1 1 / 8 "2"4"7 / 8 "1-1/4 "€71.52

Cleme cantilever cu mâner rotund

Clemele cantilever Kant-Twist au o construcție din oțel cu finisaj placat cu zinc și oferă un raport de prindere de 4:1. Aceste cleme dispun de fălci flotante (placate cu cupru) pentru a se ajusta la suprafețele neuniforme și un mâner rotund cu filete capabile să ofere o forță de strângere de până la 700 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de cleme cantilever, disponibile în 3/4, 1- Lățimi de deschidere a fălcilor de 1/2, 2 și 2-1/2 inch Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?