BUSSMANN Legătură de siguranțe nord-americane FWA, interval 70-400A


Filtru
Evaluare tensiune AC: 150V AC , Materialul corpului: Ceramică , Compatibil cu: Seria 1BS, CHM, HPS , Tensiune DC nominală: 150V c.c. , Diametru: 1" , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould A15QS , Design bloc de siguranțe: Nerespingerea , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Lungime: 2 21 / 32 " , Mfr. Serie: Bussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Indicație vizuală: Neindicativ , Voltaj: 150 VAC / DC
StilModelStilul corpuluiClasăEvaluare curentAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVitezăPreț (ex. TVA)
A
FWA-200B
Șurub peClasa AR200A200100kA la 150V AC, 100kA la 80V DC, 20kA la 150V DCDe mare viteză€112.97
B
FWA-150B
Șurub peClasa AR150A150100kA la 150V AC, 100kA la 80V DC, 20kA la 150V DCDe mare viteză€157.27
A
FWA-70B
Șurub peDe mare viteză-70100kA la 150VAC, 20kA la 150VDCActiune rapida€152.83
A
FWA-250B
Șurub peDe mare viteză-250100kA la 150VAC, 20kA la 150VDCActiune rapida€125.76
A
FWA-300B
Șurub peDe mare viteză-300100kA la 150VAC, 20kA la 150VDCActiune rapida€158.89
A
FWA-400B
Șurub peDe mare viteză-400100kA la 150VAC, 20kA la 150VDCActiune rapida€152.70
A
FWA-100B
Șurub peDe mare viteză-100100kA la 150VAC, 20kA la 150VDCActiune rapida€125.76
A
FWA-80B
Șurub peDe mare viteză-80100kA la 150VAC, 20kA la 150VDCActiune rapida€140.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?